日本医理器材
散薬用個人ケース
材質
PVC
寸法(mm)
63×53×59
内寸法(mm)
60×49×39
松吉医科器械コード
19-7775-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467755
KY-5B
ブルー
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20467764
KY-5B
イエロー
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467773
KY-5B
オレンジ
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467782
KY-5B
グリーン
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください