おくすり手帳

おくすり手帳 - 金鵄製作所

標準の32ページのおくすり手帳。
4絵柄で幅広い年齢層に対応。

サイズA6セット内容4絵柄×各50冊寸法(縦×横)(mm)148×105ページ数32松吉医科器械コード24-2876-00内容量1式(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468376KP-4
6,010
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする