エムアイケミカル
薬杯 (ポリプロピレン) 未滅菌
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ31×46
容量(mL)
20
目盛
1mL
アズワン品番
0-167-04
松吉医科器械コード
08-2610-08
内容量
1式(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20490654
2号
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください