曜日別特売

ストッキネット

ストッキネット - アルケアストッキネット - アルケアストッキネット - アルケア
(2件のレビュー)

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。

包帯種類チューブ包帯長さ(m)18内容量1巻
全7種類を絞り込む
幅(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20493025101912.818-4303-0123-5961-00
2,120
2,098
2,308(税込)
当日出荷
2049303410192528-4303-0223-5961-01
3,410
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493043101937.538-4303-0323-5961-02
4,710
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
20493052101941048-4303-0423-5961-03
6,010
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
204930681019513.758-4303-0523-5961-04
7,290
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
20493077101962088-4303-0623-5961-05
9,890
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
204930861019724.5108-4303-0723-5961-06
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20493043
2021-10-20
用途: 下枝の足首の慢性疾患の包帯の保護に使用。
建設業・工事業

注文してからの到着が速く、他よりも安価だから。次回は、滅菌ガーゼも検索して注文しようかと思ってます。

対象商品 : 20493025
2019-02-04
用途: ペットの怪我治療の養生
建設業・工事業

ガーゼの固定に使用しています。容易に装着できるのでたいへん重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする