リストサポートDS

リストサポートDS - ユナイテッドスポーツブランズリストサポートDS - ユナイテッドスポーツブランズ

DS(デュアルストラップ)設計により、調節機能が向上。
薄型素材(1.5mm厚クロロプレンゴム)を採用し、フィット性に優れています。

適合部位手首内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合手首周(cm)
松吉医科器械コード
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20494486M455M16まで24-2832-0065×350
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20494495M455L16~2124-2832-0175×430
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする