綿ニットサポーター (手の平・手の甲)

綿ニットサポーター (手の平・手の甲) - モリトジャパン

抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。

材質綿レーヨンサイズフリー長さ(cm)15適合部位手のひら・手の甲松吉医科器械コード07-3820-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20498354No.1220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする