乾卯栄養化学
温熱用リハビリパックN
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00237000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20499702
-
600×75/165
ネック
24-2046-04
¥
6,000
¥
5,650
¥
6,215
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20499718
-
370×150
小
24-2046-03
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20499727
-
560×290
大
24-2046-01
¥
6,400
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20499736
-
370×290
中
24-2046-02
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20499745
-
620×400
特大
24-2046-00
¥
8,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください