ザイコア・インターナショナル・インク
プレブ歯ブラシ
高品質のナイロン毛でブラッシングしやすい形状です。
60本入で省スペース、売店にも置きやすい包装です。
全長(mm)
170
毛
長さ:9.5mm
材質
デュポン、タイネックスナイロン
色
3色アソート
内容量
1式(60本)
注意
※カラーは3色アソートです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20502152
BG-21S
24-2133-00
やわらかめ
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
30848195
BG-21
24-2133-01
ふつう
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください