ファイン
キューティー吸引歯ブラシ(ロング)
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様
チューブ:14Fr
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
17.5×7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20502195
QT-TLS
ピンク
やわらかめ
8-2838-01
23-5523-00
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20502204
QT-TLM
グリーン
ふつう
8-2838-02
23-5523-01
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください