浅井商事
介護用360度歯ブラシ
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)PET
全長(mm)
169
毛
太さ:0.09~0.13mm
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20502624
-
ブルー
23-2493-00
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
20502633
-
ピンク
23-2493-01
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください