竹井機器工業
口腔機能測定機器健口くん
口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品
マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)
500
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×50
松吉医科器械コード
23-2650-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20503175
T.K.K.3350
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください