日本エンゼル
デラックス円座
(1件のレビュー)
患部の保護に適したソフトな弾力性。
カバーは肌触りのよいパイル地を使用。
材質
(中身)中空ポリエステルファイバー、(表地)綿85%・ポリエステル15%、(裏地)綿35%・ポリエステル65%
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
360×100×80
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
06-2410-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20505406
1030
クリーム
¥3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20505415
1030
ブルー
¥3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください