サン・ビーム
ステッキ(アルミ製) 固定式
長さ(mm)
900
適合
(足ゴム)E-19
材質
アルミ
質量(g)
310
パイプ径(Φmm)
19
松吉医科器械コード
01-4245-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508434
T-210
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください