ステッキ(木製)

ステッキ(木製) - サン・ビームステッキ(木製) - サン・ビーム
(2件のレビュー)
長さ(mm)900材質堅木材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
タイプ
パイプ径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20508486T-005(足ゴム)E-21300-2201-4225-00
2,000
1,650
1,815(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
20508504T-125(足ゴム)E-21310-2201-4240-01
2,600
2,000
2,200(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
20508495T-110(足ゴム)E-19330ひも付22~2001-4230-01
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20508486
2023-04-30
用途: 自宅内及びが外出時に使っています。
行政書士千種稔幸事務所

木の感触、目立たないことが気に入っています。只、安くみられがちであるので、値段が上がってもいいから、高そうといわれるものを作ってもらえれば,大満足ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 20508486
2017-02-01
用途:
建設業・工事業

つかまる所が滑りやすく、滑らない工夫のあるものがよかった。
年寄は杖の真ん中をつかむので

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする