アクションジャパン
折りたたみ式 シャワーチェア (U字型)
質量(kg)
4
タイプ
U字型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×480×730~830
座面高さ(mm)
400~500(5段階)
松吉医科器械コード
20-6908-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508793
HS2070
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください