曜日別特売
HS2070 折りたたみ式 シャワーチェア (U字型) アクションジャパン 20508793

折りたたみ式 シャワーチェア (U字型)

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
20508793
品番
HS2070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)
4
タイプ
U字型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×480×730~830
座面高さ(mm)
400~500(5段階)
松吉医科器械コード
20-6908-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする