ニュービッグ刈布 ロング

ニュービッグ刈布 ロング - ワコウ
(1件のレビュー)

車いすのままでもすっぽり覆える大きな刈布。

材質ナイロン100%(撥水・静電気防止・シワ加工)寸法(幅W×長さL)(cm)146×190首廻り(cm)52前丈(cm)125内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205106745512-5ライトブルー23-2577-00
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
205106835512-4ライトピンク23-2577-01
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205106745512-518608757-5512-5 No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ ワコウ 18608757No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプワコウ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
205106835512-418608757-5512-4 No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ ワコウ 18608757No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプワコウ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20510674
2020-05-19
用途: 高齢者施設で、訪問美容師がカットをするときに使用します。
河津建設株式会社

大きいので車いすまですっぽり入って大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする