曜日別特売

消臭ふんわり便座シート (無地)

消臭ふんわり便座シート (無地) - サンコー消臭ふんわり便座シート (無地) - サンコー消臭ふんわり便座シート (無地) - サンコー消臭ふんわり便座シート (無地) - サンコー

置くだけで吸着してズレない消臭便座シート。
どのタイプの便座にも使用できます。

材質(表面)アクリル・ポリエステル、(裏面)ポリエステル、アクリル(カテキン入り)幅W×全長(mm)95×400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例20511532KC-67ピンク23-7168-00
1,315
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※使用例20511548KC-68ブルー23-7168-01
1,315
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※使用例20511557KC-69グリーン23-7168-02
1,315
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※使用例20511566KC-70アイボリー23-7168-03
1,315
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする