曜日別特売

安楽 尿器DX (女性用)

安楽 尿器DX (女性用) - 浅井商事

タンクの容量は1.5L、朝・夜の2回程度の取り替えで済みます。
女性用は、レシーバーの高さを体格にあわせ、4段階調節が可能です。

タイプ女性用付属品吊金具(ベッド用)材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(レシーバー口)合成ゴム、(ホース)ポリ塩化ビニール容量(L)1.5松吉医科器械コード01-5170-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511785-
4,760
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする