曜日別特売

ソフラピレンエプロン しずくポケット付

ソフラピレンエプロン しずくポケット付 - 竹虎

食べこぼしが多くてもポケットがしっかりキャッチします。
軽くて丈夫な防水タイプ。
洗濯や熱に強い素材を使用。

材質ポリエステル100%幅(cm)80総丈(cm)90洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下)松吉医科器械コード23-7181-00内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20513413-ブルー
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20513422-オレンジ
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20513438-グリーン
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20513413-20287977102250- ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287977ソフラピレンエプロン しずく ポケット付竹虎1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
20513422-20287986102251- ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287986ソフラピレンエプロン しずく ポケット付竹虎1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
20513438-20287995102252- ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995ソフラピレンエプロン しずく ポケット付竹虎1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする