検査着 (袖なし) かぶり

検査着 (袖なし) かぶり - 小津産業

使い捨てタイプですので、衛生的です。
丈夫な不織布製で、不快感がありません。

濃紺材質不織布タイプ袖なし・かぶり着丈(cm)50松吉医科器械コード23-3722-02内容量1式(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20523222-
27,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする