東和
メディカルチェア PS-100
背もたれは独立回転式で、取り外しもできます。
アジャスター付きで、キャスターからアジャスターに交換可能です。
付属品
アジャスター
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×740~880
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ360×460~600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20440945
PS-100
ライトブルー
¥23,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20440954
PS-100
ライトグリーン
¥23,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20440963
PS-100
ピンク
¥23,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください