曜日別特売

ケガした時に包帯したまま使える手袋

ケガした時に包帯したまま使える手袋 - DUNLOP(ダンロップ)ケガした時に包帯したまま使える手袋 - DUNLOP(ダンロップ)
(11件のレビュー)

ミトン形状で包帯した手を水から守る厚手タイプのポリエチレン手袋。
長さ55cmで肘までカバーし、袖口のゴムバンドでずり落ちも防ぎます。

サイズフリー材質ポリエチレン長さ(cm)55松吉医科器械コード23-6121-00内容量1式(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205266437415
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20526643
2024-04-30
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

今までありそうでなかった商品。
思った以上に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 20526643
2021-01-06
用途: 家事の洗い物に
自動車・二輪車・自転車関連業

妻が小指を骨折してギプス固定中の為、入浴や洗い物の際に使用。
結構使い勝手が良いようでリピート購入しました。
耐久性は毎日酷使して1週間程度で若干漏れてきたようです。

3が参考にしています
対象商品 : 20526643
2020-07-05
用途: 手を骨折した母が使用
医療・福祉・介護関連業

ギプスをはめていて、水を使えない母が使用した。
十分な大きさと使い勝手で、満足した様子。

2が参考にしています
対象商品 : 20526643
2019-12-25
用途: 骨折した手の水濡れ防止
その他業種

薬指と小指を固定しており、手術後に使用できるカバーを探していました。
こんな手袋があるとは!
最高に使い易いです。耐久性も防水性も大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 20526643
2019-06-18
用途: お風呂に入る時
飲食業

右手にギブスをしているので
お風呂に入る時用に購入しました。
ひじの下までギブスをしてますが
ちょうど良い長さで濡れませんでした。
素材自体もお値段の割にはしっかりしてたので
大満足です。

対象商品 : 20526643
2019-05-16
用途: 工場内での作業
製造業

この様な手袋が以前より探してました。長さが選べるタイプもあれば
もっといいと思います。

対象商品 : 20526643
2019-02-04
用途: 仕事場での作業時や洗い物に

お値段相応、十分です。人生初の手指骨折。どうしたものかと思っていたら、こんなに良いものが!腕で止まるので洗い物で水が入ることはありません。ただ欲を言えば、手首にゴムがあると指が抜けることもなく快適に使えると思いますが、このお値段なので…自力で輪ゴムをかけて使っています。

対象商品 : 20526643
2019-03-03
用途: 入浴
サービス業

只今、ギプス固定されているので濡らすわけにはいかず、入浴時、余り気にせず入れるので有難い。肘より上まで固定されているのでもう少し長さが欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする