ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー - タカラ産業ペーパータオルホルダー - タカラ産業ペーパータオルホルダー - タカラ産業ペーパータオルホルダー - タカラ産業
(13件のレビュー)

壁掛専用ペーパータオルホルダー。
デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。

材質ABS、ポリスチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20526756PT200200枚用244×149×1300.5124-3476-00
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20526765PT600600枚用252×154×3301.224-3476-01
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 手洗い場のペーパータオルのストック
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

今までは卓上式を使っていましたが、前の使用者の水滴が残るなど不衛生でした。
こちらの商品に変えたところ、下引き式なので、とても衛生的に使えるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 20526756
2024-01-29
用途: 製造現場手洗い場に設置
株式会社アリエ製造業

両面テープは壁がフラットでないと付きが悪い、ねじ止め必須です。
使用感は良いので3回目のリピートです。

1が参考にしています
対象商品 : 20526756
2022-07-19
用途: 社内用トイレに。

壁付けのペーパーホルダーで安いのを探して、こちらの商品を選択。
ネジ留めのほか、両面テープも附属していて、
今回は両面テープで取付ましたが、なかなか強力です。
(下地はタイル)
ペーパーも入れやすく、必要十分な製品だと思います。

対象商品 : 20526756
2021-05-13
用途: 診療中に良く手を洗う際
医療・福祉・介護関連業

スペアのペーパータオルも上に乗せられ何ら問題無く使用してます。

対象商品 : 20526756
2020-09-17
用途: キッチンで使用
株式会社 コーワサービス業

キッチンに常設で使用中。2か所に取り付けて別なサイズのペーパーを入れていますが、付属のアダプターで問題なく対応でき、デザインもスタイリッシュで目立ちすぎず不格好でもなく、気に入っています。取付用のねじなども付属しており取付も簡単にできました。お値段も安かったです。

対象商品 : 20526756
2020-11-02
用途: 洗面台横、手拭き用

取り付けは最初、両面テープで付けましたが、時間がたつと落下したので付属のビスで取り付けました。
ペーパーの入れ替えは簡単です。

対象商品 : 20526756
2020-06-30
用途: 水場横に設置
HILLS BAKERY飲食業

大きく無くて丁度いいサイズです。(ペーパータオルが2個入るくらい。)邪魔にならずスタイリッシュなのでとても満足です。

対象商品 : 20526756
2019-04-22
用途: バイクの整備時の軽易な汚れ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時に軽易な汚れの除去をするためのペーパータオルを入れてますが使用してます。使用した感じは、取り出しやすく、残留量もわかりやすいので、重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする