eastsidemed
IMG ディスポイヤーシリンジ (滅菌)
ラテックスアレルギーの方にも安心なシリコン製。
先端が細く滑らかで、患部を傷つけない形状です。
EOG滅菌済。
材質
シリコン
容量(mL)
60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00231000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20531035
17016
1個
24-2354-00
¥950
¥
949
¥1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20531044
17016-01
1式(50個)
24-2354-01
¥47,500
¥
46,980
¥51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください