曜日別特売

タイヨースポイト

タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所タイヨースポイト - 太陽医療品製作所
(2件のレビュー)

生体各部の洗浄や浣腸に。

材質(本体)天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20531053No.0020
850
840
924(税込)
当日出荷
20531062No.030
1,100
1,070
1,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
20531078No.1/240
1,500
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
20531087No.155
1,800
1,790
1,969(税込)
当日出荷
20531096No.270
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
20531105No.395
2,300
2,130
2,343(税込)
当日出荷
20531114No.4125
2,700
2,670
2,937(税込)
8日以内出荷
20531123No.5135
3,100
3,090
3,399(税込)
当日出荷
20531132No.6180
3,600
3,590
3,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
20531148No.8200
3,900
3,890
4,279(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20531053
2021-12-09
用途: 使い方は色々です。バツテリー液の調整など
その他業種

液体の容器に入れすぎで戻せない時に役に立つスポイド、液体洗剤、医療用なので、
やや高価です。
物はやや小さいです。取り外し可能なので、便利です、水で洗浄出来ます。
使い易いです、事業者にはこの小さい物とやや大きいの物も有れば、良いのでは。
これは個人の感想です。

対象商品 : 20531053
2017-08-03
用途: 水の計量 微計量時に使用

思ったより軟らかく、水の吸い込みも早く使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする