鼻うがい用で使いやすい
ゴムの劣化はあるが衛生的に替え時と思っている
特にポンプ部が柔軟で快適に使用できます。
以前は1000円程度の安価な物を使用していましたが、水圧、使用感ともに満足でき、購入して良かったです。
付属品の浣腸用先長ノズルは、先がとがっているので、肛門に挿入するとき痛いし、細いので抜けやすいです。鼻用先丸ノズルにニベアスキンクリームなどを塗って浣腸に使用すれば使いやすいかと。
副鼻腔炎の手術の後に病院紹介で購入し、長年使用しておりました。近くの薬局になかっため、探しておりました。他の鼻うがいに比べ、安価でありますが、ゴム製品なので耐用年数が短いのは仕方がない。使いやすく重宝しています。
鼻側の白いプラスチックが私には小さく、隙間があり漏れるため鼻うがいが出来なかった。以前医療機関で購入したものはもっと大きく作られてました。使い物になりませんでした。
本体には逆流防止弁が(2ヶ所)付いていますので、ボール等に生ぬるいお湯(少し塩を入れる)を入れ、ホースの片側を入れて3~4回膨らんだ所を握ると先からピュー・ピューと水が出る構造になっています。
握るのが面倒なら逆止弁を外して、吊容器(イルリガートル500ml)に繋げば病院処置の様に鼻洗浄できます。鼻炎の人にはお勧め商品です。