うがい受け容器

うがい受け容器 - サナダ精工
(6件のレビュー)

指がかかる構造なので、保持がラクにできます。

材質ポリプロピレン容量(mL)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×85耐熱温度(℃)100松吉医科器械コード23-3792-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20532505FRJ-9607
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20532505
2024-09-02
用途: 歯磨き介護時
その他業種

持ち手が付いているので、掴みやすく、軽いのでとても
使用しやすいです。

対象商品 : 20532505
2021-12-07
用途: 介護用

取っ手が両方にあって使いやすく、何より安い! 入院時にもあると便利です。

対象商品 : 20532505
2021-03-25
用途: 往診に行く時
医療・福祉・介護関連業

*とにかく値段が安い
*往診に何軒かまわる時に常に新しい物を用意出来
るので何個かあるととても重宝します。
*持ち手が左右にあるので、どちらからも持つ事が
出来て便利です

対象商品 : 20532505
2021-04-13
用途: うがい受けで 飛散しないように
不動産業

総合病院で数週間入院中・使用してた物と同じで
持ちやすさとか特性を把握できてたので購入しました

対象商品 : 20532505
2020-09-21
用途: 介護

介護に使いやすくいい商品ですね、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

2020-03-09
用途: 父親の介護
医療・福祉・介護関連業

父親の介護にと購入。安いし持ち手がついていて使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする