松吉医科器械
ウィークリー投薬ポケット W-610
1日3回分×1週間分のお薬の管理ができます。
薬袋や体温計を収納できる大きなポケット付。
台布は丈夫な11号帆布でポケットは中の物が見えるクリアビニールを使用。
仕様
1日3回分×1週間分
材質
(本体)綿100%、(ポケット)PVC
寸法(mm)
660×275、(1ポケット)PVC
色
キナリ
松吉医科器械コード
23-5632-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20468473
W-610
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください