曜日別特売

病産院用母乳実感直付け乳首

病産院用母乳実感直付け乳首 - 松吉医科器械

哺乳運動の研究から開発された母乳を飲んでいるときに近い感覚で哺乳できる乳首です。

仕様煮沸○、薬液洗浄○、オートクレープ○(121℃以下)材質シリコーンゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205342821127SSS低出生体重児用23-3822-00
オープン
取扱い終了
返品不可
205342981126SS一般新生児用23-3822-01
オープン
取扱い終了
返品不可
205343071133-低負担・流量大23-3822-02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする