曜日別特売

SUWADAつめ切り 新型ソフト足用

SUWADAつめ切り 新型ソフト足用 - 松吉医科器械
(2件のレビュー)

樹脂ハンドルを採用し、すべりにくくソフトな握り心地を実現。
握力が弱い方や高齢者、介護用にも最適です。
刃は最大15mmまで開き、巻き爪予防に有効な直刃タイプ。

付属品メタルケース材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ)エラストマー全長(mm)120質量(g)85刃渡り(mm)14松吉医科器械コード24-3501-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053659259620
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20536592
2021-07-29
用途: 足用爪切り
その他業種

グリップが手になじみ、力も入れずスムーズに足の爪を切ることができました。
とても満足しています。

対象商品 : 20536592
2019-09-30
用途: 足の爪切り
和光市立第五小学校教育・研究機関

普通の爪切りを持っていて、新型で足用とのことだったので買いました。握りやすくてとてもいい感じです。
デザイン的には、ちょっとごつごつとした感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする