ニチバン
チューシャバン
穿刺部被覆保護材。
注射・採血・点滴・関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131180
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
パッド寸法(mm)
粘着面(mm)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20538778
CSVS
1式(1000枚)
S
8×8
20×20
0-8025-01
07-3450-00
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538787
CSVM
1式(480枚)
M
13×13
27×27
0-8025-02
07-3450-01
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20538796
CSVL
1式(480枚)
L
20×20
35×35
0-8025-03
07-3450-02
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください