ステプティ

ステプティ - ニチバンステプティ - ニチバン
(4件のレビュー)

圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。
EOG滅菌済。

粘着面(mm)39×80パッド寸法(mm)27×15厚さ(mm)6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131130医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20538823No.8007-3420-000-8027-01
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20538832No.80A07-3420-01ベージュ0-8027-02
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538832
2023-10-17
用途: 人工透析後の止血のため
その他業種

元々透析で使用していましたが、経費削減で個人で購入する事になり探していた所 モノタロウに有り 購入させて頂きました

対象商品 : 20538823
2023-09-09
用途: 形成外科の圧迫療法の為
有限会社宝田屋不動産業

今まで、スポンジを載せてテープで、何重にも張っていましたが、この製品を使ってからは、とても張るのが楽になりました。

対象商品 : 20538832
2023-02-23
用途: とても良い商品
その他業種

市販のバンドエイドより断然いい!購入して良かったです。

対象商品 : 20538823
2021-09-14
用途: いざと言うケガに備える為購入しました。
製造業

もう少し小ロットの規格が有ったら嬉しいです。
小さけれ複数の場所置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする