アルケア
デルマポアドレッシング
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
内容量
1式(20枚)
1式(50枚)
1式(100枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
パッド寸法(mm)
粘着面(mm)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20540065
11991
1式(100枚)
1号
20×35
40×60
8-4319-01
23-6173-00
¥1,890
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540074
15561
1式(20枚)
1号
20×35
40×60
8-4319-02
23-6173-01
¥420
¥
419
¥461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540083
11992
1式(50枚)
2号
20×40
50×75
8-4319-03
23-6173-02
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540092
15562
1式(20枚)
2号
20×40
50×75
8-4319-04
23-6173-03
¥920
¥
919
¥1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540108
11993
1式(50枚)
3号
30×65
60×100
8-4319-05
23-6173-04
¥2,310
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540117
11994
1式(20枚)
4号
40×65
100×130
8-4319-06
23-6173-05
¥1,890
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540126
11995
1式(20枚)
5号
50×100
100×160
8-4319-07
23-6173-06
¥2,310
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20540135
11996
1式(20枚)
6号
50×150
100×210
8-4319-08
23-6173-07
¥3,360
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20540144
11997
1式(20枚)
7号
50×200
100×260
8-4319-09
23-6173-08
¥3,780
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20540153
11998
1式(20枚)
8号
50×250
100×310
8-4319-10
23-6173-09
¥4,730
¥
4,698
¥5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください