リモイスクレンズ

リモイスクレンズ - アルケアリモイスクレンズ - アルケアリモイスクレンズ - アルケア
(1件のレビュー)

天然オイルで汚れを浮き上がらせ、拭き取るだけで皮膚を清潔にします。
保湿成分配合で、肌をしっとりと滑らかに保ち乾燥を防ぎます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20541054177011個(180g)レギュラー23-6548-00
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
20541063177021個(5g×10パック)ハンディー23-6548-01
750
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
20541072177031個(500g)プッシュボトル23-6548-02
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20541054
2018-10-11
用途: おじいちゃん用に
その他業種

ちょっと高めのクレンジングですが、おじいちゃんの体の清拭用に
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする