伸縮包帯 エルホワイト

伸縮包帯 エルホワイト - 日本シグマックス伸縮包帯 エルホワイト - 日本シグマックス伸縮包帯 エルホワイト - 日本シグマックス

伸長率は約300%。
伸縮性に優れた糸を採用し、動きのある関節部にもフィットします。
編物製の包帯ですので、ほつれにくく耐久性に優れています。

長さ(m)9(伸長時)包帯種類伸縮包帯内容量1式(10巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2054119401250
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2054120301375
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2054121201490
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする