曜日別特売

弾力包帯 ククロン

弾力包帯 ククロン - 竹虎

綿100%で肌にやさしく、吸湿性にも優れた弾力包帯です。
伸長率200%。理想的な弾力性が患部を効果的に圧迫します。
耳付きタイプで、洗濯再生力に優れています。

長さ(m)4.5(伸長時)内容量1式(6巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2054151722042175
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
2054152622043100
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
205415352204475
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
205415442204650
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20541517220422033090502204222042 弾力包帯ククロン 竹虎 20330905弾力包帯ククロン竹虎1箱(6巻)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
20541526220432033091402204322043 弾力包帯ククロン 竹虎 20330914弾力包帯ククロン竹虎1箱(6巻)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
20541535220442033092302204422044 弾力包帯ククロン 竹虎 20330923弾力包帯ククロン竹虎1箱(6巻)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
20541544220462033093202204622046 弾力包帯ククロン 竹虎 20330932弾力包帯ククロン竹虎1箱(6巻)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする