自着包帯・サポート

自着包帯・サポート - アルケア自着包帯・サポート - アルケア
(1件のレビュー)

包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。

長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類自着包帯内容量1式(10巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205418941716125
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
205419031716250
オープン
4,180
4,598(税込)
当日出荷
205419121716376
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
2054192817164100
5,880
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20541912
2018-11-02
用途: 脚立作業が多くて普段から足が疲れやすく悩んでいました。
株式会社丸藤工務店建設業・工事業

包帯より巻きやすくて自分で脹脛は、1分で巻けます。また、自着になっているのでズボンには着いてしまうが、粘着剤が付くわけではなく、凄く具合が良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする