曜日別特売

伸縮ネット包帯 プレスネット

伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア伸縮ネット包帯 プレスネット - アルケア
(4件のレビュー)

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。

長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯内容量1缶
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20542305116717
640
639
703(税込)
当日出荷
205423141167210
860
859
945(税込)
当日出荷
205423231167316
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
205423321167432
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
205423481167542
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
205423571167650
3,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
205423661167762
4,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
205423751167875
5,030
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20542323
2021-08-27
用途: 怪我の治療時に使用
製造業

リーズナブルで、使い易い。
包帯だと、寝ている間に解けてしまいますが、伸縮ネットどと解ける心配がありません。

対象商品 : 20542314
2020-10-12
用途: 子供の手当
製造業

バスケをしていて、指先が突き指や、ひび割れなど怪我をしてしまい包帯だと大袈裟なので、一本づつカバーできるので、助かっています。

対象商品 : 20542323
2020-11-02
用途: 2号を買いました
その他業種

ちょっとキツめの設定?なのか、けっこうギリギリです。細いとこに使うので手指と迷いましたが
大きめの方がいいかもしれません

対象商品 : 20542323
2019-02-04
用途: ペット犬の皮膚治療の養生
建設業・工事業

ガーゼ・包帯のずれ防止に使っています。装着が容易なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする