ケーパイン (未滅菌・厚地)

ケーパイン (未滅菌・厚地) - カワモトケーパイン (未滅菌・厚地) - カワモトケーパイン (未滅菌・厚地) - カワモトケーパイン (未滅菌・厚地) - カワモトケーパイン (未滅菌・厚地) - カワモト
(1件のレビュー)

手術や処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんだガーゼです。
乱糸が出ないように裁断面が内側になるよう工夫してたたまれています。
未滅菌の100枚入包装です。

タイプ12ply医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535905医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20542786No.706150×5007-3555-08
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20542795No.706350×7507-3555-09
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
20542804No.706475×7507-3555-10
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
20542813No.706575×10007-3555-11
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20542822No.7066100×10007-3555-12
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20542822
2020-07-07
用途: 皮膚に塗る薬をつけて、患部に塗布します。
川口鍼灸接骨院往診専門医療・福祉・介護関連業

ガーゼの端の処理も糸がでていないので、広げても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする