白十字
ステラーゼ (未滅菌)
処置に応じて各種サイズを揃えた12枚合わせのガーゼです。
医療用ガーゼタイプⅡ。
未滅菌。
タイプ
12ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20542838
15385
50×50
07-3565-01
¥1,870
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20542847
15386
50×75
07-3565-02
¥2,380
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542856
15387
75×75
07-3565-03
¥2,880
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20542865
15388
75×100
07-3565-04
¥3,730
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20542874
15389
100×100
07-3565-05
¥4,750
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください