カワモト
滅菌ネオガーゼ
純度の高い医療用の不織布ガーゼで、優れた吸水・保水性があります。
オートクレーブ、EOG滅菌可能。
折数
6ply
寸法(cm)
5×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006580204
松吉医科器械コード
07-4797-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543215
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください