曜日別特売

自在バンドABT

自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ自在バンドABT - アサバ
(3件のレビュー)

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632515ABT-2061.260025M10180以内
オープン629
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
特別運賃
残り1点です
19632524ABT-2081.280025M10250以内
オープン719
719
791(税込)
11日以内出荷
19632533ABT-2121.2120025M10370以内
オープン839
839
923(税込)
11日以内出荷
特別運賃
19632542ABT-2151.2150025M10470以内
オープン999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
19632558ABT-3061.660030M10180以内
オープン769
769
846(税込)
11日以内出荷
特別運賃
19632567ABT-3081.680030M10250以内
オープン929
929
1,022(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
19632585ABT-3151.6150030M10470以内
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
19632594ABT-3211.6210030M10630以内
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19632603ABT-4081.680040M12250以内
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
19632612ABT-4121.6120040M12370以内
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
19632628ABT-4151.6150040M12470以内
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
19632576ABT-3121.6120030M10370以内
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632524
2020-12-17
用途: 電柱の固定
有限会社矢作建材店建設業・工事業

納品までに、時間が掛かり配送業者も荷物予定の日に持って来なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19632594
2016-09-30
用途: 防熱布団取付(メンテナンスがしやすいように)
建設業・工事業

需要があるかわかりませんが、Φ2000ぐらいまであってはいいのでは、もう少し厚みを薄くしてはいいのでは。ステンレス製品も魅力的です!

対象商品 : 19632542
2016-03-25
用途: サイン看板の取付
描き屋サービス業

思ったよりベルト部分が太かったが、しっかりと固定出来てよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする