Aトレード
自在バンド
支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19632637
A-3C-12
120~190
M12×120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
19632646
A-3C-17
170~260
M12×120
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19632655
A-3C-23
230~320
M12×120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19632664
A-3D-12
120~190
M16×130
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19632673
A-3D-17
170~260
M16×130
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19632682
A-3D-23
230~320
M16×130
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください