曜日別特売

自在バンド

自在バンド - イワブチ自在バンド - イワブチ自在バンド - イワブチ
(3件のレビュー)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。

寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632698CABD-880~110
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19632707CABD-11110~135
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19632716CABD-14135~165
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19632725CABD-16160~240
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19632734CABD-22220~300
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632716
2023-06-16
用途: 細径柱への添架
製造業

イワブチ製ですので、使用感と見栄えの品質に問題ありません。

対象商品 : 19632698
2020-07-28
用途: 大径ポールと単菅ポールの連結に使用。

凡用の為、ぴったしに密着しませんが、強度等しっかりしていますので、問題ありません、十分です。

対象商品 : 19632698
2020-04-02
用途: 支柱の固定
その他業種

まだ使っていないけれど、イメージ以上の強度がありそうで使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする