男女兼用スクラブ MFP-5822

男女兼用スクラブ MFP-5822 - ナガイレーベン

世界中で愛されるミッフィーシリーズ。
ミッフィーの顔をモチーフにしたモノグラム風。

ピンク仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19604752MFP-5822SS98381866
5,700
取扱い終了
返品不可
19604768MFP-5822S102391968
5,700
取扱い終了
返品不可
19604777MFP-5822M106442070
5,700
取扱い終了
返品不可
19604786MFP-5822L112482172
5,700
取扱い終了
返品不可
19604795MFP-5822LL120522274
5,700
取扱い終了
返品不可
19604804MFP-5822BL128542274
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする