曜日別特売

丸シンプル

丸シンプル - 清川工業丸シンプル - 清川工業丸シンプル - 清川工業
(5件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
適合
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633312TH-RS(小)5.5~8sq382016
オープン
149
164(税込)
当日出荷
19633328TH-RM(中)14sq~38sq---
オープン
159
175(税込)
当日出荷
19633337TH-RL(大)45sq~---
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633337
2024-01-04
用途: 架線
建設業・工事業

ホームセンターに比べてコスパが良く使い勝手も問題無かった。

対象商品 : 19633312
2020-05-02
用途: ワイヤーの屈曲点のプーリー代用

シャックルと合わせて簡易的なプーリーを構成しようと思ったのだが、丸めて接合している部分の溶接盛り上がりがあり、ちょっと見当外れだった。使用目的が違うので仕方が無い。盛り上がり部を削って亜鉛スプレーを吹いて使った。モノとしては頑丈にできているので耐荷重の大きい高価なプーリーの簡易的な代用としては十分。

1が参考にしています
対象商品 : 19633337
2020-05-31
用途: リギング道具として

他の方のレビューを見て、なんちゃってサンダースリングを、作成。まだ使用してませんが、満足しています。

対象商品 : 19633328
2019-01-06
用途: リギング、伐倒作業

安いですね。どぶメッキですが磨いてツルツルにしてリギングロープを通して使っています。強度もあるし12mmロープが最適、14mmもOK!、コスパ良いです!

3が参考にしています
2020-03-23
用途: 針金の張線支点に使用
HASE DE KODAWAAR農・林・水産業

肉厚で価格も安く希少な形が目的に適合したが、せめて内径・外径・横幅の表示が欲しかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする