湯浅化成
玉碍子
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633452
G-TAM-S(小)
63
72
44
10
16
52
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
19633468
G-TAM-M(中)
76
90
52
13
22
64
11
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
19633477
G-TAM-L(大)
100
85
24
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください