曜日別特売
(20件のレビュー)

黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。

用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。対象動物鳥類材質ナイロン100%長さ(m)500太さ(mm)約0.3内容量1巻(500m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581117500m
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19581117
2025-12-03
用途: 畑のカラス対策
榎本農場農・林・水産業

苗を植えたり、種を蒔き翌日に畑に行くとしっかり荒らされて困っていたのですが、黒テグスを張ったおかげで随分荒らされ難くなり助かってます。

1が参考にしています
2025-06-21
用途: スイカのカラス除け
サービス業

翌日には着いたのでびっくりしました。小さいものなのでもっとコンパクトなほうそうでいいと思います。

対象商品 : 19581117
2023-07-05
用途: お野菜のカラス対策
農・林・水産業

最初は胡瓜にその後茄子に 下のほうだけ周りを何周か囲いました。効いたと思っていたのですが張り方が粗かったのか取られてしまい追加で張りました。カラスとの知恵比べです。細くて柔らかいので当たってもケガすることもなく、収穫もし易いです

1が参考にしています
対象商品 : 19581117
2023-01-24
用途: 畑へのカラス侵入防止
その他業種

畑に張ってカラスによるイチジクの食害を防ぐ為に購入しました。これにより昨シーズンはカラスによる食害も少なく収穫を終えることが出来て満足しています。

対象商品 : 19581117
2022-07-15
用途: トマト栽培でのカラスの食害防止用
農・林・水産業

耐久性もあり、カラスの食害は一切無し。設置手間も少なく、コスパ最高です。

対象商品 : 19581117
2022-04-10
用途: 害鳥対策
サービス業

畑にやって来るカラスから野菜を守るために購入しました。効果はこれからです。

対象商品 : 19581117
2021-01-12
用途: カラス避け
農・林・水産業

以前、黒テグスをほぼ10m間隔で張るとカラス避けの効果があるというのを読んで、実践してみたら本当に効果がありました。

対象商品 : 19581117
2020-10-15
用途: 防鳥のため
農・林・水産業

防鳥のために購入しました。ほぼ期待したとおりの成果があった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする