曜日別特売

アルコールペイントマーカー 中字丸芯

アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 中字丸芯 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。
刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。
描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。
キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。

タイプシングル質量(g)20.8線幅(mm)2.2~2.8替芯PXAS-200インク油性アルコール系溶剤入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593945PXA200.24495-5218
230
209
230(税込)
当日出荷
19593954PXA200.15495-5188
230
209
230(税込)
当日出荷
19593963PXA200.33495-5242
230
209
230(税込)
当日出荷
19593972PXA200.2495-5196
230
209
230(税込)
当日出荷
19593988PXA200.5495-5269黄緑
230
219
241(税込)
当日出荷
19594006PXA200.12495-5161
230
209
230(税込)
当日出荷
19594033PXA200.8495-5285水色
230
209
230(税込)
当日出荷
19594042PXA200.21495-5200
230
219
241(税込)
当日出荷
19594024PXA200.13495-5170
230
209
230(税込)
当日出荷
19594058PXA200.1495-5153
230
209
230(税込)
当日出荷
19593997PXA200.6495-5277
230
209
230(税込)
当日出荷
19594015PXA200.4495-5251
230
209
230(税込)
当日出荷
19594067PXA200.25495-5226
230
取扱い終了
19594076PXA200.26495-5234
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19594067
2023-03-30
用途: 金色の錆部の補修用
不動産業

金色の金属の錆部に塗ると、丁度見えなくなって良かったです。

対象商品 : 19594024
2020-11-20
用途: 機械へのマーキング
製造業

いろいろ試してきましたが、発色、色のり、ペン先の乾きにくさ、書いたインクの乾きやすさどれをとっても最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする